Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ380313 CONNETTORE M12, ASS., F., 5P, (PER PDP-

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ380313 CONNETTORE M12, ASS., F., 5P, (PER PDP-

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungsspannung - 60 V

  • Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung - -40...85 °C

  • Bemessungsstrom In - 4 A

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548055054

Artikelnummer

PIZ380313

Herstellernummer

380313

Hersteller

PIZ

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsspannung:

60 V

Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...85 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Connettore, 5 poli, connettore femmina assiale M12, codificato B, avite, materiale anello filettato: ottone nichelato, diametro esterno cavo:4-6m m