Sehr geehrter Kunde, aufgrund eines technischen Problems ist es möglich, dass der Bestellverlauf nicht aktuell ist. Wir arbeiten daran, das Problem zu beheben. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeite

Startseite

PILZ ITALIA SRL - PIZ380252 CAVO ALIM. OUT-IN (PDP/PDP), ASS., 10M - 380252

KopierenKopieren
PILZ ITALIA SRL - PIZ380252 CAVO ALIM. OUT-IN (PDP/PDP), ASS., 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 10 m

  • Geeignet für Schleppketten - ja

  • AWG-Querschnitt - 20

  • Schutzart (IP) - IP68

Packung

  • 1 ST

EAN

4046548054842

Artikelnummer

PIZ380252

Herstellernummer

380252

Hersteller

PIZ

Länge:

10 m

Geeignet für Schleppketten:

ja

AWG-Querschnitt:

20

Schutzart (IP):

IP68

Cavo di connessione, PUR, nero RAL9005, adatto per catena portacavi, 5po li, connettore femmina assiale M12, su connettore maschio assiale M12,codifi cato B, lunghezza cavo: 10m