Startseite

PHOS SRL - HOI503003 THOR II 150W 3K/4K/65K IP66

KopierenKopieren
PHOS SRL - HOI503003 THOR II 150W 3K/4K/65K IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000004957674

Artikelnummer

HOI503003

Herstellernummer

503003

Hersteller

HOI

Apparecchio stradale THOR II 150W 3K 4K 65K IP66