Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700131 Elemento ottico - 2700131

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2700131 Elemento ottico

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Funktion - Dauerlicht

  • Farbe - blau

  • Außendurchmesser - 70 mm

  • Betriebsspannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Betriebsspannung AC 60 Hz - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

42 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356491242

Artikelnummer

PHC2700131

Herstellernummer

2700131

Hersteller

PHC

Funktion:

Dauerlicht

Farbe:

blau

Außendurchmesser:

70 mm

Betriebsspannung AC 50 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

24...24 V

Betriebsspannung DC:

24...24 V

Spannungsart:

AC/DC

Leuchtmittel:

LED

Gehäusefarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP65

Beliebig kombinierbar. Hohe Leucht- und Farbintensität. LED-Lebensdauer mind. 50.000 h.