Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC2700095 Elemento di collegamento - 2700095

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC2700095 Elemento di collegamento

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussart Hilfsstromkreis - Schraubanschluss

  • Geeignet für Rohrmontage - ja

  • Geeignet für Winkelmontage - nein

  • Geeignet für Bodenmontage - nein

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356490979

Artikelnummer

PHC2700095

Herstellernummer

2700095

Hersteller

PHC

Anschlussart Hilfsstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Rohrmontage:

ja

Geeignet für Winkelmontage:

nein

Geeignet für Bodenmontage:

nein

Farbe:

schwarz

Geeignet für AS-Schnittstelle:

nein

Anschlusselement mit Schraubanschlussklemmen für Rohrmontage