PHOENIX CONTACT - PHC1885774 Piastra adattatrice - 1885774

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 5.4 mm
Höhe - 5.4 mm
Länge - 21 mm
Form der Aussparung - rechteckig
Anzahl der Aussparungen - 1
Packung
5 ST
EAN
4017918178529
Artikelnummer
PHC1885774
Herstellernummer
1885774
Hersteller
PHC
Breite:
5.4 mm
Höhe:
5.4 mm
Länge:
21 mm
Form der Aussparung:
rechteckig
Anzahl der Aussparungen:
1
Werkstoff der Adapterplatte:
sonstige
Mit Dichtung:
ja
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB


