PHOENIX CONTACT - PHC1660407 Piastra adattatrice - 1660407

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 52 mm
Länge - 150 mm
Werkstoff der Adapterplatte - Kunststoff
Schutzart (IP), montiert - IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - HB
Packung
10 ST
EAN
4017918022044
Artikelnummer
PHC1660407
Herstellernummer
1660407
Hersteller
PHC
Breite:
52 mm
Länge:
150 mm
Werkstoff der Adapterplatte:
Kunststoff
Schutzart (IP), montiert:
IP54
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
HEAVYCON Adapterplatte, Bauform B24 auf B6, für Wandausschnitte der Bauform B24, grau


