PHOENIX CONTACT - PHC1607658 Contatto a crimpare - 1607658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss
Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 1...2.5 mm²
Durchmesser Steckkontakt - 2 mm
Packung
50 ST
EAN
4046356273664
Artikelnummer
PHC1607658
Herstellernummer
1607658
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1...2.5 mm²
Durchmesser Steckkontakt:
2 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100


