PHOENIX CONTACT - PHC1424636 Coperchio di protezione - 1424636

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Dichtung - nein
Farbe - schwarz
Art der Verriegelung - Verschraubung
Schutzart (IP), montiert - IP66
Mit Verlierschutz - ja
Packung
1 ST
EAN
4055626375656
Artikelnummer
PHC1424636
Herstellernummer
1424636
Hersteller
PHC
Mit Dichtung:
nein
Farbe:
schwarz
Art der Verriegelung:
Verschraubung
Schutzart (IP), montiert:
IP66
Mit Verlierschutz:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
sonstige
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C


