Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424489 Pressacavi - 1424489

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1424489 Pressacavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 10...10 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 10 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

4055626373195

Artikelnummer

PHC1424489

Herstellernummer

1424489

Hersteller

PHC

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

10...10 mm

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

10 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

27 mm

Biegeschutz:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

30.8 mm

Art der Dichtung:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Material Dichtung:

sonstige

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 10 mm ... 14 mm, schermatura: no, filettatura: Pg16, colore: grigio luce RAL 7035