Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1424485 Pressacavi - 1424485

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1424485 Pressacavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - PG

  • Werkstoff - sonstige

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 3...3 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Gewindelänge - 8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

4055626373157

Artikelnummer

PHC1424485

Herstellernummer

1424485

Hersteller

PHC

Gewindeart:

PG

Werkstoff:

sonstige

Geeignet für Kabeldurchmesser:

3...3 mm

Schutzart (IP):

IP66

Gewindelänge:

8 mm

Farbe:

grau

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Mit Gegenmutter:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Ausführung:

gerade

Explosionsgeprüfte Ausführung:

nein

Schlüsselweite:

15 mm

Biegeschutz:

nein

EMV-Ausführung:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Teilbare Verschraubung:

nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Sechskant Eckmaß:

17.1 mm

Art der Dichtung:

sonstige

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Einsatztemperatur:

-40...100 °C

Material Dichtung:

sonstige

Geschirmt:

nein

Für bewehrte Kabel:

nein

Druckausgleichend:

nein

Pressacavi, materiale connessione a vite: PA, applicazione: Standard, diametro esterno cavo 3 mm ... 6,5 mm, schermatura: no, filettatura: Pg7, colore: grigio luce RAL 7035