PHOENIX CONTACT - PHC1411351 Pressacavi - 1411351

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - ohne
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9...9 mm
Schutzart (IP) - IP66
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,8 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356929226
Artikelnummer
PHC1411351
Herstellernummer
1411351
Hersteller
PHC
Gewindeart:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9...9 mm
Schutzart (IP):
IP66
Farbe:
schwarz
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
ja
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
26 mm
Biegeschutz:
ja
Mit Zugentlastung:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Schlagfest:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Glasfaserverstärkt:
nein
Art der Dichtung:
sonstige
Flachkabelverschraubung:
nein
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-40...100 °C
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


