Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1410394 Passaparete - 1410394

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 5

  • Kabellänge - 500 mm

  • Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356929325

Artikelnummer

PHC1410394

Herstellernummer

1410394

Hersteller

PHC

Polzahl:

5

Kabellänge:

500 mm

Art des Steckkontaktes, innenseitig:

ohne

Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden.