PHOENIX CONTACT - PHC1410392 Passaparete - 1410392

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 5
Kabellänge - 500 mm
Art des Steckkontaktes, innenseitig - ohne
Packung
1 ST
EAN
4046356929301
Artikelnummer
PHC1410392
Herstellernummer
1410392
Hersteller
PHC
Polzahl:
5
Kabellänge:
500 mm
Art des Steckkontaktes, innenseitig:
ohne
Innovativ und zeitsparend - QUICKON-Schnellanschluss für bis zu 80 % Zeitersparnis beim Anschließen vor Ort. Komfortabel: einfache und schnelle Konfektionierung ohne Spezialwerkzeug. Überaus robust: Gehäuse in den Schutzarten IP68/IP69K und IK07 für einen weiten Einsatzbereich. Sicherer Anschluss durch Polarisation gegen Fehlstecken und Fingerberührschutz nach DIN EN 0105. Rationell - bei Einsatz der Wanddurchführungen brauchen Geräte zum Anschluss der Leitungen nicht mehr geöffnet werden.


