PHOENIX CONTACT - PHC1404206 Cavo di rete - 1404206

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabellänge - 1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)
Packung
1 ST
EAN
4046356681483
Artikelnummer
PHC1404206
Herstellernummer
1404206
Hersteller
PHC
Kabellänge:
1 mm
Art des Steckkontaktes, außenseitig:
Female (Buchse)
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Werkstoff der Aderisolation:
Polyurethan (PUR)
Einschraubgewinde:
M12
Aderquerschnitt:
0.14 mm²
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Mit PE-Anschluss:
nein
Betriebstemperatur:
-25...60 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Bemessungsstrom In:
2 A
Mit Schirmanschluss:
ja
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Schutzart (IP), montiert:
IP67


