Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1066961 Connettore - 1066961

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1066961 Connettore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom In - 10 A

  • Bemessungsspannung - 48 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626733876

Artikelnummer

PHC1066961

Herstellernummer

1066961

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

1

Bemessungsstrom In:

10 A

Bemessungsspannung:

48 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

1

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

ja

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Betriebstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsstoßspannung:

0.8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Höhe:

15.5 mm

Tiefe:

45.9 mm

Connettore, numero poli: 1, contatti di potenza: 0, contatti di comando: 1, Femmina, Connessione a crimpare, 48 V, 10 A, 0,14 mm² ... 2,5 mm², diametro esterno conduttore:3 mm ... 9,5 mm, applicazione: COAX, 75 O