PHOENIX CONTACT - PHC1056073 Quadro di stringa - 1056073

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 180 mm
String-Absicherung - ohne
Höhe - 180 mm
Tiefe - 111 mm
Max. Eingangsspannung DC - 1000 V
Packung
1 ST
EAN
4055626694276
Artikelnummer
PHC1056073
Herstellernummer
1056073
Hersteller
PHC
Breite:
180 mm
String-Absicherung:
ohne
Höhe:
180 mm
Tiefe:
111 mm
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:
1
Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:
2
Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:
1
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Prüfklasse Typ 1:
ja
Prüfklasse Typ 2:
nein
Prüfklasse Typ 3:
nein
Max. Ausgangsstrom:
40 A
Farbe:
sonstige
Max. Eingangsstrom pro String:
20 A
Art der Einführung:
sonstige
Mit Erdungsanschluss:
ja
Anschlussart:
sonstige


