Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1033352 Cavo di rete - 1033352

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1033352 Cavo di rete

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabellänge - 1.7 mm

  • Art des Steckkontaktes, außenseitig - Female (Buchse)

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 0

  • Werkstoff der Aderisolation - Polyurethan (PUR)

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626538471

Artikelnummer

PHC1033352

Herstellernummer

1033352

Hersteller

PHC

Kabellänge:

1.7 mm

Art des Steckkontaktes, außenseitig:

Female (Buchse)

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

0

Werkstoff der Aderisolation:

Polyurethan (PUR)

Einschraubgewinde:

M12

Aderquerschnitt:

0.14 mm²

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Mit PE-Anschluss:

nein

Betriebstemperatur:

-40...80 °C

Bemessungsspannung:

48 V

Bemessungsstrom In:

2 A

Mit Schirmanschluss:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Schutzart (IP), montiert:

IP20

Cavo di rete, lunghezza cavo: 1,7 m, numero poli: 4, 100 MBit/s, CAT5, uscita cavo: diritto, Ethernet