PHOENIX CONTACT - PHC5606124 RAD-CAB-PFP240-10 ACCESSORIO - 5606124

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabeltyp - sonstige
Länge - 3 m
Impedanz - 50 Ohm
Farbe - schwarz
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
4046356685399
Artikelnummer
PHC5606124
Herstellernummer
5606124
Hersteller
PHC
Kabeltyp:
sonstige
Länge:
3 m
Impedanz:
50 Ohm
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Schirmungsmaß:
1 dB
UV-beständig.


