Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC5060883 Nastro Zack - 5060883

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC5060883 Nastro Zack

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Aufdruck - ohne

  • Rastermaß - 10.2 mm

  • Farbe - weiß

  • Halogenfrei - ja

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918096113

Artikelnummer

PHC5060883

Herstellernummer

5060883

Hersteller

PHC

Aufdruck:

ohne

Rastermaß:

10.2 mm

Farbe:

weiß

Halogenfrei:

ja

Das Zackband-System ZB bietet Kennzeichnung für Reihenklemmen und Elektronikmodule mit hohen Schildchennuten.