PHOENIX CONTACT - PHC5043321 Coppia di morsetti per termocoppie - 5043321

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Schraubanschluss
Bemessungsstrom In - 1 A
Montageart - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
50 ST
EAN
4017918178710
Artikelnummer
PHC5043321
Herstellernummer
5043321
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.2...2.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Bemessungsstrom In:
1 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
400 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.2...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.2...1.5 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
nein
Abschlussplatte erforderlich:
ja
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
10.4 mm
Tiefe:
46.2 mm


