PHOENIX CONTACT - PHC5032442 Siglatura di quadri elettrici - 5032442

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - nein
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - mehrfarbig
Länge - 4.5 mm
Transparent - nein
Packung
50 ST
EAN
4017918095819
Artikelnummer
PHC5032442
Herstellernummer
5032442
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
4.5 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
95.996545 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
30 mm
Der Grundträger besitzt zwei Befestigungslöcher zum Anschrauben. Das beschriftete Einsteckschild wird in die Kappe gelegt und diese mit dem Grundträger verrastet. Schaltschrankmarker bestehend aus transparenter Kappe und Grundträger.


