PHOENIX CONTACT - PHC5032332 Foglio con etichette DIN-A4 - 5032332

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Selbstklebend - ja
Beschriftung - ohne Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 0.09 mm
Metallicfarbe - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,01 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918095758
Artikelnummer
PHC5032332
Herstellernummer
5032332
Hersteller
PHC
Selbstklebend:
ja
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
0.09 mm
Metallicfarbe:
nein
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
8 mm
Halogenfrei:
nein
Höhe:
25 mm
Bedruckbar mit allen handelsüblichen Laserdruckern.


