Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3274124 PTFIX 12X2,5-NS15A BU DISTRIBUTORE PUSH - 3274124

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3274124 PTFIX 12X2,5-NS15A BU DISTRIBUTORE PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...2.5 mm²

  • Bemessungsstrom In - 24 A

Packung

  • 8 ST

EAN

4055626393544

Artikelnummer

PHC3274124

Herstellernummer

3274124

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...2.5 mm²

Bemessungsstrom In:

24 A

Bemessungsspannung:

500 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

31.45 mm

Tiefe:

28.6 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

Bis 80 % Zeitvorteil durch montagefertige Blöcke ohne manuelle Brückung. Zeitsparender Leiteranschluss durch werkzeuglose Push-in-Direktstecktechnik. Eindeutige Verdrahtung durch elf verschiedene Farbvarianten. Flexibler Einsatz durch Tragschienenmontage, Direktmontage oder Kleben. Bis zu 50 % Platzersparnis auf der Tragschiene durch Quermontage.