PHOENIX CONTACT - PHC3273902 Blocco distributore - 3273902

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 32 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 19
Bemessungsspannung - 450 V
Farbe - blau
Packung
8 ST
EAN
4055626668239
Artikelnummer
PHC3273902
Herstellernummer
3273902
Hersteller
PHC
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
32 A
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
19
Bemessungsspannung:
450 V
Farbe:
blau
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
64.8 mm
Höhe:
28.6 mm
Tiefe:
21.7 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


