Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3273772 Blocco distributore - 3273772

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3273772 Blocco distributore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.2...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.2...6 mm²

  • Bemessungsstrom In - 32 A

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 8 ST

EAN

4055626667881

Artikelnummer

PHC3273772

Herstellernummer

3273772

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.2...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.2...6 mm²

Bemessungsstrom In:

32 A

Bemessungsspannung:

800 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

Hutschiene TH35

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Breite:

64.8 mm

Höhe:

30.9 mm

Tiefe:

45.7 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

rot

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3273772 - PTFIX 10 18X4-NS35A RD MORSETTO DISTRIBU