PHOENIX CONTACT - PHC3273660 Blocco distributore - 3273660

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsstrom In - 32 A
Bemessungsspannung - 800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2 - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 6
Packung
10 ST
EAN
4055626646459
Artikelnummer
PHC3273660
Herstellernummer
3273660
Hersteller
PHC
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
6
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
18.5 mm
Höhe:
45.7 mm
Tiefe:
30.9 mm
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
blau
Etagen intern gebrückt:
ja