Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3273310 Blocco distributore - 3273310

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3273310 Blocco distributore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 18

  • Bemessungsspannung - 450 V

  • Farbe - blau

Packung

  • 8 ST

EAN

4055626392226

Artikelnummer

PHC3273310

Herstellernummer

3273310

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

24 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

18

Bemessungsspannung:

450 V

Farbe:

blau

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

46.9 mm

Höhe:

28.6 mm

Tiefe:

21.7 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, Morsetto base, tensione nominale: 450 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 18, tipo di connessione: Connessione Push-in, sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: montaggio su adattatori per il fissaggio su guida disupporto, Montaggio diretto con flangia, Mobile, colore: blu