PHOENIX CONTACT - PHC3273212 Blocco distributore - 3273212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 0.14...2.5 mm²
Bemessungsstrom In - 24 A
Packung
10 ST
EAN
4055626391687
Artikelnummer
PHC3273212
Herstellernummer
3273212
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...2.5 mm²
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
25.55 mm
Tiefe:
45.7 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Farbe:
schwarz
Etagen intern gebrückt:
nein


