Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3273096 Blocco distributore - 3273096

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3273096 Blocco distributore

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Montageart - Hutschiene TH35

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 13

  • Bemessungsspannung - 690 V

Packung

  • 8 ST

EAN

4055626391052

Artikelnummer

PHC3273096

Herstellernummer

3273096

Hersteller

PHC

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

24 A

Montageart:

Hutschiene TH35

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

13

Bemessungsspannung:

690 V

Farbe:

grün

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

28.6 mm

Höhe:

58.1 mm

Tiefe:

30.4 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Blocco distributore, Blocco con orientamento verticale e alimentazione integrata, tensione nominale: 690 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 13, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², Presa, sezione:0,14 mm² - 4 mm², Connessione Push-in, Connessione collettiva, Sezione di dimensionamento: 6 mm², sezione: 0,5 mm² - 10 mm², tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/15, colore: verde