PHOENIX CONTACT - PHC3260127 Morsetti di potenza - 3260127

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 232 A
Montageart - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
2 ST
EAN
4046356779012
Artikelnummer
PHC3260127
Herstellernummer
3260127
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
25...95 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
232 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
mehrfarbig
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
25...95 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
25...25 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
100 mm
Höhe:
139.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
99.8 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


