Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3260062 Morsetti di potenza - 3260062

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3260062 Morsetti di potenza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 10...50 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 10...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 10...70 mm²

  • Bemessungsstrom In - 150 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356998048

Artikelnummer

PHC3260062

Herstellernummer

3260062

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

10...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

10...50 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

10...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

10...70 mm²

Bemessungsstrom In:

150 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Steckklemmanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Steckklemmanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Breite:

20 mm

Höhe:

136.1 mm

Tiefe:

101 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

blau

Etagen intern gebrückt:

nein

Die Push-in-Anschlussklemmen zeichnen sich, neben den Systemmerkmalen des CLIPLINE complete-Systems, durch einfaches und werkzeugloses Verdrahten von Leitern mit Aderendhülse oder starren Leitern aus. Die kompakte Bauform ermöglicht eine Verdrahtung auf engstem Raum. Neben der Verwendung des vorhandenen Prüfabgriffs lassen sich Abgriffklemmen anstecken, welche jeweils die zusätzliche Aufnahme von zwei Prüfleitungen bietet.