PHOENIX CONTACT - PHC3260061 Morsetti di potenza - 3260061

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige
Bemessungsstrom In - 150 A
Montageart - sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
10 ST
EAN
4046356998055
Artikelnummer
PHC3260061
Herstellernummer
3260061
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
10...70 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
sonstige
Bemessungsstrom In:
150 A
Montageart:
sonstige
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
grau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
10...70 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
10...10 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
sonstige
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
20 mm
Höhe:
136.1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
96 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


