Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3249011 Minimorsetto passante - 3249011

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3249011 Minimorsetto passante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...2.5 mm²

  • Ausführung elektrischer Anschluss 1 - sonstige

  • Bemessungsstrom In - 24 A

  • Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2

  • Bemessungsspannung - 800 V

Packung

  • 50 ST

EAN

4055626405063

Artikelnummer

PHC3249011

Herstellernummer

3249011

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...2.5 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

sonstige

Bemessungsstrom In:

24 A

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Bemessungsspannung:

800 V

Farbe:

gelb

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.14 mm²

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

sonstige

Anzahl der Etagen:

1

Etagen intern gebrückt:

ja

Abschlussplatte erforderlich:

ja

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Breite:

5.2 mm

Höhe:

36 mm

Betriebstemperatur:

-60...110 °C

Tiefe:

27.3 mm

Geeignet für Leiterwerkstoff:

Aluminium/Kupfer

Minimorsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione Push-in, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 4 mm², tipo di montaggio: Montaggio perno a scatto, colore: grigio