Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3248025 Minimorsetto passante - 3248025

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3248025 Minimorsetto passante

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356817547

Artikelnummer

PHC3248025

Herstellernummer

3248025

Hersteller

PHC

Minimorsetto passante, tensione nominale: 400 V, corrente nominale: 17,5 A, numero di connessioni: 2, numero poli: 1, tipo di connessione: Connessione a vite, Sezione di dimensionamento: 1,5 mm², sezione: 0,14 mm² - 1,5 mm², tipo di montaggio: NS 15, colore: grigio