Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3247051 Morsetti di potenza - 3247051

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3247051 Morsetti di potenza

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 25...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 16...70 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 16...95 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 16...25 mm²

  • Bemessungsstrom In - 192 A

Packung

  • 10 ST

EAN

4046356607247

Artikelnummer

PHC3247051

Herstellernummer

3247051

Hersteller

PHC

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

25...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...70 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...95 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...25 mm²

Bemessungsstrom In:

192 A

Bemessungsspannung:

1000 V

Ausführung elektrischer Anschluss 1:

Schraubanschluss

Ausführung elektrischer Anschluss 2:

Schraubanschluss

Anzahl der Etagen:

1

Anzahl der Klemmstellen je Etage:

2

Montageart:

sonstige

Werkstoff des Isolierkörpers:

sonstige

Betriebstemperatur:

-60...105 °C

Breite:

20.3 mm

Höhe:

103.4 mm

Tiefe:

103.4 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Abschlussplatte erforderlich:

nein

Farbe:

grau

Etagen intern gebrückt:

nein

Morsetto componibile passante Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3247051 - UKH 70-F Morsetto passante