PHOENIX CONTACT - PHC3244616 Morsetto di collegamento a bullone - 3244616

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1 - Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In - 309 A
Montageart - Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage - 2
Packung
5 ST
EAN
4046356724388
Artikelnummer
PHC3244616
Herstellernummer
3244616
Hersteller
PHC
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Bemessungsstrom In:
309 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Bemessungsspannung:
1000 V
Farbe:
blau
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6...150 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6...150 mm²
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Etagen intern gebrückt:
ja
Abschlussplatte erforderlich:
nein
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Breite:
41 mm
Höhe:
144 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Betriebstemperatur:
-60...110 °C
Tiefe:
77 mm
Geeignet für Leiterwerkstoff:
Aluminium/Kupfer


