PHOENIX CONTACT - PHC3240965 WP-BASE HF 9-10 MORSETTI PER TUBI - 3240965

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - 10 mm
Durchmesser - 10...10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre - 1
Mit Abstand zur Wand - ja
Ausführung - geschlossen
Packung
50 ST
EAN
4046356710732
Artikelnummer
PHC3240965
Herstellernummer
3240965
Hersteller
PHC
Nenndurchmesser:
10 mm
Durchmesser:
10...10 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
ja
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Halogenfrei:
ja
Geeignet im Brandschutzbereich:
ja
Kunststoffummantelt:
ja


