Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240800 Fascetta per cavi - 3240800

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240800 Fascetta per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 7.5 mm

  • Bandlänge - 365 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,04 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356705387

Artikelnummer

PHC3240800

Herstellernummer

3240800

Hersteller

PHC

Breite des Bandes:

7.5 mm

Bandlänge:

365 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.8 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Min. Haltekraft:

540 N

Betriebstemperatur:

-10...60 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

Oberflächenschutz:

sonstige

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Halogenfrei:

ja

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

100...100 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240800 - WT-ID HF 7 5X365 BU FASCETTA FERMACAVI