Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240796 Fascetta per cavi - 3240796

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240796 Fascetta per cavi

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Bandes - 3.5 mm

  • Bandlänge - 200 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

  • Farbe - blau

  • Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356705240

Artikelnummer

PHC3240796

Herstellernummer

3240796

Hersteller

PHC

Breite des Bandes:

3.5 mm

Bandlänge:

200 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Farbe:

blau

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Banddicke:

1.2 mm

Min. Haltekraft:

130 N

Betriebstemperatur:

-10...60 °C

Montagetemperatur:

-10...60 °C

UV-stabil nach ASTM D6779:

nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

nein

Bündeldurchmesser:

50...50 mm

VG-Zulassung:

nein

MIL-Zulassung:

ja

UL-Zulassung:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

sonstige

Fascetta per cavi, blu