Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240705 Presa fascette fermacavo - 3240705

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240705 Presa fascette fermacavo

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 22.5 mm

  • Breite - 14.6 mm

  • Höhe - 11 mm

  • Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm

  • Für max. Bündeldurchmesser - 22.5 mm

Packung

  • 100 ST

EAN

4046356703925

Artikelnummer

PHC3240705

Herstellernummer

3240705

Hersteller

PHC

Länge:

22.5 mm

Breite:

14.6 mm

Höhe:

11 mm

Geeignet für Kabelbinderbreite bis:

9 mm

Für max. Bündeldurchmesser:

22.5 mm

Befestigungsart:

sonstige

Durchmesser Befestigungsloch:

5 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Einsatztemperatur:

-40...85 °C

Farbe:

schwarz

Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 9 mm Breite, schraubbar, Befestigungsloch 5 mm, Kabelbinderdurchführung 2-seitig