PHOENIX CONTACT - PHC3240666 AI 1,5-8 BK-B 2500 CAPOCORDA - 3240666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bauform - Standard
Nennquerschnitt - 1.5 mm²
Hülsenlänge - 8 mm
Isoliert - ja
Werkstoff der Isolation - Polypropylen (PP)
Packung
2500 ST
EAN
4046356625456
Artikelnummer
PHC3240666
Herstellernummer
3240666
Hersteller
PHC
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1.5 mm²
Hülsenlänge:
8 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein
Bandware:
ja


