PHOENIX CONTACT - PHC3240664 AI 0,75-8 GY-B 3000 CAPOCORDA - 3240664

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.75 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 14 mm
Farbe - grau
Isoliert - ja
Packung
3000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356625449
Artikelnummer
PHC3240664
Herstellernummer
3240664
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.75 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
14 mm
Farbe:
grau
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
sonstige
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


