Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240570 C-BCI 6/4,6 PONTICELLO A PETTINE - 3240570

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240570 C-BCI 6/4,6 PONTICELLO A PETTINE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Flanschform - sonstige

  • Nennquerschnitt - 4...6 mm²

  • Farbe der Isolation - gelb

  • Werkstoff - Kupfer

  • Min. AWG-Größe - 12

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356563758

Artikelnummer

PHC3240570

Herstellernummer

3240570

Hersteller

PHC

Flanschform:

sonstige

Nennquerschnitt:

4...6 mm²

Farbe der Isolation:

gelb

Werkstoff:

Kupfer

Min. AWG-Größe:

12

Max. AWG-Größe:

10

Geeignet für feindrähtige Leiter:

nein

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capocorda, Lunghezza zona di contatto: 18 mm, lunghezza anelli: 32 mm, larghezza: 4,6 mm, colore: giallo