PHOENIX CONTACT - PHC3240537 C-SCFFI 1,5/4,8X0,8 PRESA FASTON - 3240537

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Flanschform - sonstige
Nennquerschnitt - 0.5...1.5 mm²
Farbe der Isolation - rot
Werkstoff - sonstige
Min. AWG-Größe - 20
Packung
50 ST
EAN
4046356528078
Artikelnummer
PHC3240537
Herstellernummer
3240537
Hersteller
PHC
Flanschform:
sonstige
Nennquerschnitt:
0.5...1.5 mm²
Farbe der Isolation:
rot
Werkstoff:
sonstige
Min. AWG-Größe:
20
Max. AWG-Größe:
16
Geeignet für feindrähtige Leiter:
nein
Oberflächenschutz:
verzinnt


