PHOENIX CONTACT - PHC3240251 AI 0,25-8 YE-B CAPPUCCIO - 3240251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 0.25 mm²
Bauform - Standard
Hülsenlänge - 12.5 mm
Farbe - gelb
Isoliert - ja
Packung
1000 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
0 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356461412
Artikelnummer
PHC3240251
Herstellernummer
3240251
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
0.25 mm²
Bauform:
Standard
Hülsenlänge:
12.5 mm
Farbe:
gelb
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
Polypropylen (PP)
Bandware:
nein
Oberflächenschutz:
sonstige
AWG-Größe:
24
Werkstoff:
Kupfer
Halogenfrei:
ja
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Mit Kennzeichnungsfahne:
nein


