PHOENIX CONTACT - PHC3240223 AB-SKS 60 BLOCCHETTO DI SUPPORTO - 3240223

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 1
Max. Bemessungsstrom - 0 A
Schienenabstand - 63.5 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4046356455725
Artikelnummer
PHC3240223
Herstellernummer
3240223
Hersteller
PHC
Polzahl:
1
Max. Bemessungsstrom:
0 A
Schienenabstand:
63.5 mm
Endhalterfunktion. Isoliert zur Tragschiene.


