Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240221 C-RCI 10/M8 CAPOCORDA AD ANELLO - 3240221

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240221 C-RCI 10/M8 CAPOCORDA AD ANELLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschlussgewindemaß (metrisch) - 8

  • Flanschform - Ringform

  • Isolation - Polyamid (PA)

  • Farbe der Isolation - rot

  • Nennquerschnitt - 10...10 mm²

Packung

  • 50 ST

EAN

4046356452113

Artikelnummer

PHC3240221

Herstellernummer

3240221

Hersteller

PHC

Anschlussgewindemaß (metrisch):

8

Flanschform:

Ringform

Isolation:

Polyamid (PA)

Farbe der Isolation:

rot

Nennquerschnitt:

10...10 mm²

Bandware:

nein

Hülsenform:

kurz

Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):

nein

Geeignet für Lackdraht:

nein

Geeignet für Rundleiter:

nein

Geeignet für Flachleiter:

nein

Werkstoff:

Kupfer

Oberflächenschutz:

verzinnt

Capicorda a crimpare per conduttori in rame Phoenix Contact Tipo/modello: PHC3240221 - C-RCI 10 M8 CAPOCORDA AD ANELLO