Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC3240213 Morsetti per schermatura - 3240213

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC3240213 Morsetti per schermatura

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Zulässiger Kabeldurchmesser - 3...8 mm

  • Montageart - Direktmontage

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Breite - 12.4 mm

  • Höhe - 34.9 mm

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,08 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4046356458665

Artikelnummer

PHC3240213

Herstellernummer

3240213

Hersteller

PHC

Zulässiger Kabeldurchmesser:

3...8 mm

Montageart:

Direktmontage

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Breite:

12.4 mm

Höhe:

34.9 mm

Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":

nein

Die Feder-Schirmklemmen SKS ... stehen für Kabel- und Leiterdurchmesser von 3 bis 20 mm zur Verfügung. Drei unterschiedliche Montagearten sind möglich: auf NS 35-Tragschienen, auf Sammelschienen oder direkt auf leitfähigen Montageplatten.