PHOENIX CONTACT - PHC3240159 C-SCF 2,5/6,3X0,8 PRESA FASTON - 3240159

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennquerschnitt - 1.5...2.5 mm²
Hülsenform - kurz
Geeignet für massive Leiter - nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja
Geeignet für feindrähtige Leiter - ja
Packung
100 ST
EAN
4046356453769
Artikelnummer
PHC3240159
Herstellernummer
3240159
Hersteller
PHC
Nennquerschnitt:
1.5...2.5 mm²
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
nein
Geeignet für Lackdraht:
nein
Geeignet für Rundleiter:
nein
Geeignet für Flachleiter:
nein
Werkstoff:
sonstige
Isolation:
sonstige
Anzahl der Abzweige:
1
Für zugfeste Verbindungen:
ja
Ölstopp/Mittelsteg:
nein


